Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera reforzada de hilo transparente sin ftalatos con paredes más pesadas, adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de alimentos y bebidas.
- AplicaciónDispensación de alimentos y bebidas, agua desionizada, productos alimenticios líquidos, líneas de aire y agua, productos alimenticios en polvo, transferencia de agua potable, líneas de respiración de aire, líneas neumáticas, máquinas de envasado.
- ColorCristal transparente
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de PVC sin ftalatos transparentes
- Tipo de mangueraManguera de PVC de pared pesada
- Número de Upc del fabricante822353040355
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de PVC para alimentos y bebidas de pared pesada CLEARBRAID® serie K3130 BF
- TipoManguera de grado alimentario y suministro de agua reforzada
- UPC_NO822353040355
- Presión de trabajo250 psi