Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/4 pulg.
- Longitud del canal1-3/8 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialSubmicrón
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoCuatro facetas, con muesca, punta adelgazada
- Serie155