Motion
PX0870916
Rodamiento de rodillos cónicos de 8.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 3850 lb
Artículo MI #03697322
No. Fabricante PX0870916
Precio474.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cónicos de 8.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 3850 lb
Artículo MI #03697322
No. Fabricante PX0870916
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
Precio474.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del buje
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    4.0000 pulg.
  • Peso
    22-1/2 lb
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1.0000 pulg.
  • Acabado del bastidor
    Banda verde sobre núcleo negro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    3850 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
PX0870916

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"