Motion
XA0302806
Rueda giratoria de poliuretano - 3 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, 3/8 pulg. de diámetro de eje, cojinete de bolas, capacidad de 300 lb
Artículo MI #03698286
No. Fabricante XA0302806
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 3 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, 3/8 pulg. de diámetro de eje, cojinete de bolas, capacidad de 300 lb
Artículo MI #03698286
No. Fabricante XA0302806
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del buje
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite
  • ID del cojinete
    3/8 pulg.
  • Color principal
    Gris
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de polipropileno
  • Dureza
    90 Costa A
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
XA0302806

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron