Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje7-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalGRIS
- Acabado del bastidorZINC
- Tolerancia al calor-45 a 180 °F
- Capacidad de carga450 lb
- Número de catálogo del fabricante18XR06229R
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraGOMA SUAVE (nuez)
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaPRECISIÓN PEDISTÁLICA
Descripción general
- Sin mantenimiento y ergonómico
- Placa superior fría y base de horquilla formada por placa de acero de 1/4"
- La base del yugo tiene muescas para bloqueo giratorio de 4 posiciones instalable en fábrica o en campo
- El rodamiento de bolas sellado con precisión elimina la necesidad de mantenimiento rutinario
- Patas de acero de 1/4", formadas para aumentar la resistencia y soldadas en el interior y exterior de la base del canesú (solo giratoria)
- Eje sólido de 1/2" de diámetro con tuerca de bloqueo
- Lubricación innecesaria con sección giratoria sin mantenimiento y diseño de cojinete de rueda
- Todas las piezas excepto la rueda están chapadas en zinc
- Aplicaciones: carros de recogida, carros de remolque ligeros, carros JIT, AGV y aplicaciones de línea de remolque
- Fabricante: Colson Caster