Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaRígido
- DurezaBrinell 145
- Capacidad de carga2800 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie310
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaEsmalte gris
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaCA - Hierro fundido