Motion
750-5M-25  HT250 CINTURÓN

DODGE
750-5M-25 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 750 mm, 25 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03709441
No. Fabricante 750-5M-25 HT250 BELT
Precio101.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
750-5M-25 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 750 mm, 25 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #03709441
No. Fabricante 750-5M-25 HT250 BELT
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
Precio101.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    750 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
750-5M-25 HT200 CINTURÓN 142134