Motion
4030 X 1-7/16 CI NK

DODGE
4030 X 1-7/16 NK CI

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 1.4375 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03709463
No. Fabricante 4030 X 1-7/16 NK CI
Precio445.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4030 X 1-7/16 NK CI

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 1.4375 in, material de hierro fundido
Artículo MI #03709463
No. Fabricante 4030 X 1-7/16 NK CI
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
Precio445.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.54 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Longitud hasta Agujero  
    3 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    7-3/4 (Acero) pulg., 8-1/2 (CL 30) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    4 (llave completa) in, 4 (sin llave) in, 4 (llave poco profunda) in
  • Exterior Diámetro  
    5-3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    28.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1700 pulg.
  • Capacidad de par
    77300 pulg.
  • UPC_NO
    782475424238
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4030 X 1-7/16 CI NK 119789