Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno6.13 pulg.
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Tamaño del casquillo4535
- Longitud hasta Agujero4-1/2 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo8-3/4 (Acero) pulg., 9-1/2 (CL 30) pulg.
- Orificio máximo Diámetro4-1/2 (llave completa) in, 4-1/2 (sin llave) in, 4-1/2 (llave poco profunda) in
- Exterior Diámetro6.38 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4 pulg.
- Peso24.39 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- MaterialHierro fundido
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo2450 pulg.
- Capacidad de par110000 pulg.
- UPC_NO782475424252
- Par de apriete de la llave2450 pulg./lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.