Motion
1610 X 1/2-STEEL NK

DODGE
1610 X 1/2-STEEL NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 0.5000 in, material de acero
Artículo MI #03709476
No. Fabricante 1610 X 1/2-STEEL NK
Precio76.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1610 X 1/2-STEEL NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 0.5000 in, material de acero
Artículo MI #03709476
No. Fabricante 1610 X 1/2-STEEL NK
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
Precio76.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.13 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Longitud hasta Agujero  
    1 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3-1/4 (Acero) pulg., 3.63 (CL 30) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1-11/16 (sin chaveta) in, 1-11/16 (chaveta poco profunda) in, 1-5/8 (chaveta completa) in
  • Exterior Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • UPC_NO
    782475449101
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 X 1/2-STEEL NK 119421