Motion
2012 X 1/2-STEEL NK

DODGE
2012 X 1/2-STEEL NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 0.5000 in, material de acero
Artículo MI #03709481
No. Fabricante 2012 X 1/2-STEEL NK
Precio103.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2012 X 1/2-STEEL NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 0.5000 in, material de acero
Artículo MI #03709481
No. Fabricante 2012 X 1/2-STEEL NK
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
Precio103.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.63 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Longitud hasta Agujero  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3.88 (Acero) pulg., 4.38 (CL 30) pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2 (llave completa) in, 2-1/8 (sin llave) in, 2-1/8 (llave poco profunda) in
  • Exterior Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16 pulg.
  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • UPC_NO
    782475449583
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 X 1/2-STEEL NK 119422