Motion
LD-20X36-TUFR

DODGE
LD-20X36-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido, 50.0000 in de centro de perno, 51.5000 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #03709535
No. Fabricante LD-20X36-TUFR
Precio726.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LD-20X36-TUFR

Bastidor para recogida de bloque de almohada - Serie LD, Tipo de montaje en sillín, 36.0000 in de recorrido, 50.0000 in de centro de perno, 51.5000 in de longitud, Material de acero al carbono, 3.7500 in de ancho de base
Artículo MI #03709535
No. Fabricante LD-20X36-TUFR
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
Precio726.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    50.0000 pulg.
  • Altura total
    2.5938 pulg.
  • En general Longitud  
    51.5000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-20
  • Viaje  
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    LD
  • Estilo
    Servicio ligero

Descripción general

Descripción del fabricante
LD-20X36-TUFR 039043