Motion
5B4.8-1615 HOJA

DODGE
5B4.8-1615 SHEAVE

118356 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - A, sección de banda B, ranura 5 , ranura 4.4 (A) pulg., 4.8 (B) pulg. de diámetro de paso, 5.15 pulg. de diámetro exterior, casquillo de bloqueo cónico, casquillo serie 1615 , material de hierro fundido
Artículo MI #03709591
No. Fabricante 5B4.8-1615 SHEAVE
Precio267.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5B4.8-1615 SHEAVE

118356 Polea de cinturón en V con orificio del casquillo - A, sección de banda B, ranura 5 , ranura 4.4 (A) pulg., 4.8 (B) pulg. de diámetro de paso, 5.15 pulg. de diámetro exterior, casquillo de bloqueo cónico, casquillo serie 1615 , material de hierro fundido
Artículo MI #03709591
No. Fabricante 5B4.8-1615 SHEAVE
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
Precio267.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Diámetro de referencia
    4.4000 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-11/16 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1500 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4 (A) pulg., 4.8 (B) pulg.
  • Peso
    9.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1615
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475528158

Descripción general

Descripción del fabricante
5A4.4B4.8-1615 118356
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good