Motion
LD-40X24-TUFR

DODGE
LD-40X24-TUFR

Bastidor de recogida - Montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido
Artículo MI #03709628
No. Fabricante LD-40X24-TUFR
Precio835.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LD-40X24-TUFR

Bastidor de recogida - Montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido
Artículo MI #03709628
No. Fabricante LD-40X24-TUFR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio835.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.5000 pulg.
  • Altura total
    3.1875 pulg.
  • En general Longitud  
    40.2500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-40
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    40
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Número de catálogo del fabricante
    039073
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    LD
  • Estilo
    Servicio ligero
  • UPC_NO
    782475561537

Descripción general

Descripción del fabricante
LD-40X24-TUFR 039073