Motion
LD-30X24-TUFR

DODGE
LD-30X24-TUFR

Bastidor de recogida - Montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido
Artículo MI #03709729
No. Fabricante LD-30X24-TUFR
Precio836.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
LD-30X24-TUFR

Bastidor de recogida - Montaje en sillín, 24.0000 in de recorrido
Artículo MI #03709729
No. Fabricante LD-30X24-TUFR
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
Su precio$836.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38.7500 pulg.
  • Altura total
    2.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    40.2500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-30
  • Viaje  
    24.0000 pulg.
  • Peso
    24 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    30
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín
  • Número de catálogo del fabricante
    039084
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bastidores de recogida del bloque de almohadas
  • Serie
    LD
  • Estilo
    Servicio ligero
  • UPC_NO
    782475606320

Descripción general

Descripción del fabricante
LD-30X24-TUFR 039084
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"