Motion
INS-SCM-50M (REVENTA)

DODGE
INS-SCM-50M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 50 mm D.I.
Artículo MI #03709862
No. Fabricante INS-SCM-50M (RESALE)
Price$224.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SCM-50M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 50 mm D.I.
Artículo MI #03709862
No. Fabricante INS-SCM-50M (RESALE)
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
Su precio$224.55/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    125834
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9755 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6588 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475657377

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCM-50M 125834

You May Also Like