Motion
253160

DODGE
253160

Reductor de velocidad de montaje del eje de accionamiento del transportador de tornillos Hydroil - Tamaño del reductor: 3, reducción de etapa única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #03709923
No. Fabricante 253160
Precio8,877.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
253160

Reductor de velocidad de montaje del eje de accionamiento del transportador de tornillos Hydroil - Tamaño del reductor: 3, reducción de etapa única, 5:1 relación, tipo de orificio de salida: transportador de tornillos
Artículo MI #03709923
No. Fabricante 253160
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
Precio8,877.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Longitud del orificio
    7.6600 pulg.;194.56 mm
  • Tamaño de la caja
    3
  • Tamaño del reductor del fabricante
    3
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:6
  • Peso
    79 lb

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Motor hidráulico
  • Tipo de entrada
    Motor hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    253160
  • Número de Upc del fabricante
    782475690435
  • Velocidad máxima
    2240 rpm
  • Tipo de brida de montaje
    TRANSPORTADOR DE TORNILLO (SCXT)
  • Salida
    Transportador de tornillos
  • Tipo de orificio de salida
    Transportador de tornillos
  • Profundidad neta del producto
    9.4900 pulg.;241.04 mm
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Fase única
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Brazo de par
  • Clasificación de potencia térmica
    3.560 CV
  • UPC_NO
    782475690435

Descripción general

Descripción del fabricante
HSCXT305A SCR HIDROIL CONV REDCR 253160