Motion
FB8020 X 3 3/8 MANGO DE LA CADENA

DODGE
FB8020 X 3 3/8 CHAIN CPLG FLG

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 20 Dientes, 3.3750 pulg. Orificio, Acabado con chavetero
Artículo MI #03710206
No. Fabricante FB8020 X 3 3/8 CHAIN CPLG FLG
Precio374.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FB8020 X 3 3/8 CHAIN CPLG FLG

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - 80 Cadena, 20 Dientes, 3.3750 pulg. Orificio, Acabado con chavetero
Artículo MI #03710206
No. Fabricante FB8020 X 3 3/8 CHAIN CPLG FLG
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
Precio374.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.63 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    8020
  • Diámetro exterior
    5.3800 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de cadena
    80
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    099224
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    Con cubierta 2000 rpm, sin cubierta 500 rpm
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 225 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • UPC_NO
    782475792450

Descripción general

Descripción del fabricante
FB8020 X 3 3/8 FLG DE CIERRE DE CADENA 099224
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"