Motion
1070T31/35 BÚBLICO DE EJE X 2

DODGE
1070T31/35 SHAFT HUB X 2

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #03710230
No. Fabricante 1070T31/35 SHAFT HUB X 2
Precio516.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1070T31/35 SHAFT HUB X 2

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #03710230
No. Fabricante 1070T31/35 SHAFT HUB X 2
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
Precio516.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1070
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    13.96 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    006502
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8800 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475793358

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T31/35 BÚBLICO DEL EJE 2 006502