Motion
1120T RB 2-3/8

DODGE
1120T RB 2-3/8

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.3750 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #03710308
No. Fabricante 1120T RB 2-3/8
Precio1,380.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1120T RB 2-3/8

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.3750 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #03710308
No. Fabricante 1120T RB 2-3/8
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
Precio1,380.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.9 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1120
  • Diámetro máximo del orificio
    5.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.06 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • País de origen
    FR
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    191.99 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    006300
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Orificio rugoso
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    121000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475817788

Descripción general

Descripción del fabricante
1120T HUB RB 2-3/8" BORE 006300