Motion
M X 3-7/16 NK

DODGE
M X 3-7/16 NK

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 3-7/16 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03710316
No. Fabricante M X 3-7/16 NK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M X 3-7/16 NK

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 3-7/16 in Bore, 9.1250 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03710316
No. Fabricante M X 3-7/16 NK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    6.5000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5.1800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    M
  • Brida exterior Diámetro  
    9.1250 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Longitud hasta Agujero  
    6.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    6-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10
  • Peso
    46.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    425122
  • Número de Upc del fabricante
    782475821204
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Par de apriete del tornillo
    2700 pulg.
  • Capacidad de par
    85000 pulg.
  • UPC_NO
    782475821204

Descripción general

Descripción del fabricante
M X 3-7/16 SIN LLAVES 425122
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"