Motion
255199

DODGE
255199

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción simple, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1875 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #03711040
No. Fabricante 255199
Precio11,556.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
255199

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5, reducción simple, 5:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.1875 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #03711040
No. Fabricante 255199
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
Precio11,556.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Longitud del orificio
    Salida 10.52 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    5
  • Diámetro del eje de entrada
    2.1875 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.1875 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 6.21 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 9.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.67
  • Detalles adicionales
    Reductor de Abhs
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    255199
  • Velocidad máxima
    Entrada 2268 revoluciones por minuto
  • Salida
    Orificio hueco; Transportador de tornillo
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Brazo dinamométrico; Serie TXT
  • Profundidad neta del producto
    14.43 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    TXT5
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782475861187

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT505AT REDUCTOR DE ABHS 255199