Motion
SF X 30MM-KW

DODGE
SF X 30MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 30 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #03711141
No. Fabricante SF X 30MM-KW
Precio85.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SF X 30MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 30 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de acero sinterizado
Artículo MI #03711141
No. Fabricante SF X 30MM-KW
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
Precio85.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.13 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.88 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5-1/2 (acero) pulg., 6.38 (hierro CI 30 ) pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    4.83 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Par de apriete de instalación
    360 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    120125
  • Material
    Acero sinterizado
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    360 pulg.
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • UPC_NO
    782475884667

Descripción general

Descripción del fabricante
SF X 30MM, 8 X 3.3MM KW 120125