Motion
CASQUILLO J X 55MM-KW

DODGE
J X 55MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, calibre de 55 mm, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #03711214
No. Fabricante J X 55MM-KW BUSHING
Precio497.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
J X 55MM-KW BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, calibre de 55 mm, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #03711214
No. Fabricante J X 55MM-KW BUSHING
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
Precio497.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5.1400 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.1800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Brida exterior Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    16 mm x 4.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11
  • Peso
    25.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    120158
  • Número de Upc del fabricante
    782475900060
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1620 pulg.
  • Capacidad de par
    45000 pulg.
  • UPC_NO
    782475900060

Descripción general

Descripción del fabricante
J X 55MM, 16 X 4.3MM KW 120158
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso