Motion
SK X 12.70MM NK MÉTRICO

DODGE
SK X 12.70MM NK METRIC

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 12.70 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03711607
No. Fabricante SK X 12.70MM NK METRIC
Precio113.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SK X 12.70MM NK METRIC

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 12.70 mm, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #03711607
No. Fabricante SK X 12.70MM NK METRIC
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
Precio113.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    71.4 mm
  • Longitud del cilindro
    34.8 mm
  • Diámetro del círculo del perno
    84.1 mm
  • Agujero Diámetro  
    12.70 mm
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    114.3 ( Acero) mm, 120.7 ( Hierro) mm
  • Orificio máximo Diámetro  
    50.80 mm
  • Longitud del tornillo
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8x1.25
  • Peso
    2.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    119865
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    20.5 N-m
  • Capacidad de par
    781 N-m
  • UPC_NO
    782475971879

Descripción general

Descripción del fabricante
SK X 2 NK MÉTRICO 119865