Motion
M X 50.80MM NK MÉTRICO

DODGE
M X 50.80MM NK METRIC

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2.0000 in Bore, 9.0000 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03711608
No. Fabricante M X 50.80MM NK METRIC
Precio1,343.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
M X 50.80MM NK METRIC

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 2.0000 in Bore, 9.0000 in Flg OD, 6.7500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #03711608
No. Fabricante M X 50.80MM NK METRIC
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
Precio1,343.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    6.5000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5.1800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    M
  • Brida exterior Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Longitud hasta Agujero  
    6.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    6-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10
  • Peso
    47.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    119870
  • Número de Upc del fabricante
    782475971916
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Par de apriete del tornillo
    2700 pulg.
  • Capacidad de par
    85000 pulg.
  • UPC_NO
    782475971916

Descripción general

Descripción del fabricante
M X 2 NK MÉTRICO 119870
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso