Motion
SH X 12.70MM NK MÉTRICO

DODGE
SH X 12.70MM NK METRIC

Buje de desconexión rápida - Buje SH, diámetro interno de 0.5000 in, DE de brida de 2.6300 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #03711616
No. Fabricante SH X 12.70MM NK METRIC
Precio63.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SH X 12.70MM NK METRIC

Buje de desconexión rápida - Buje SH, diámetro interno de 0.5000 in, DE de brida de 2.6300 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #03711616
No. Fabricante SH X 12.70MM NK METRIC
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
Precio63.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.8750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.8100 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6300 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Ninguna
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    119862
  • Número de Upc del fabricante
    782475972197
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    3500 pulg.
  • UPC_NO
    782475972197

Descripción general

Descripción del fabricante
SH X 1/2 NK MÉTRICO 119862
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso