Motion
INS-GTM-85M

DODGE
INS-GTM-85M

Cojinete de inserto de bola - 85 mm D.I.
Artículo MI #03711830
No. Fabricante INS-GTM-85M
Precio1,272.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-GTM-85M

Cojinete de inserto de bola - 85 mm D.I.
Artículo MI #03711830
No. Fabricante INS-GTM-85M
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
Precio1,272.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    21451 lbf
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    129899
  • Número de Upc del fabricante
    782475992829
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    16641 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475992829

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GTM-85M 129899