Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.14 pulg.
- Ancho general2.76 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
Detalles
- Material del recipienteMetal
- Opciones del recipienteProtección
- Tipo de lubricadorMicroempañamiento compacto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Caudal máximo70 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Aceite Capacidad4.00 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Lubricantes recomendadosISO VG 7 a 46
- SerieL73