Especificaciones
Dimensiones
- Altura total9.87 pulg.
- Ancho general4.97 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- Opciones del recipienteProtector, mirilla
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Caudal máximo350 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Aceite Capacidad16.00 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 150 °F