Motion
4BSS-35 PROTECCIÓN

SEALMASTER
4BSS-35 SHIELD

759365 Protector lateral trasero - 2.1875 pulg., orificio, cuadrado de cuatro pernos, junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
Artículo MI #03716089
No. Fabricante 4BSS-35 SHIELD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
4BSS-35 SHIELD

759365 Protector lateral trasero - 2.1875 pulg., orificio, cuadrado de cuatro pernos, junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
Artículo MI #03716089
No. Fabricante 4BSS-35 SHIELD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    2.4380 pulg.
  • Altura
    0.7
  • Longitud
    6.4
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.5630 pulg.
  • Peso
    0.51 libras, 1.25
  • Ancho
    6.1

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Montaje de brida compatible
    Cuadrado de cuatro pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    4BSS-35 PROTECCIÓN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461278598
  • Material
    Junta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
  • Tipo de producto
    Protectores laterales traseros
  • Estilo
    Escudo de la parte posterior

Descripción general

Descripción del fabricante
4BSS-35 PROTECCIÓN
  • Reduce el contacto con la humedad del cojinete
  • Mejora la resistencia del montaje
  • Ranura de drenaje que reduce la acumulación de humedad

También puede gustarle

Los clientes también compraron