Motion
AMC310-N03
Silenciador neumático - 3/8 NPT Tamaño de puerto, reducción de ruido de 35 dB
Artículo MI #03716357
No. Fabricante AMC310-N03
Precio49.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silenciador neumático - 3/8 NPT Tamaño de puerto, reducción de ruido de 35 dB
Artículo MI #03716357
No. Fabricante AMC310-N03
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
Precio49.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    140.5 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Clasificación del filtro
    0.3 μm
  • Reducción del ruido
    35 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMPIADOR DE ESCAPE AMC310-N03
  • Fluido: aire comprimido
  • Área efectiva mm 2 (Cv):rosca macho estilo 16 (0.88) - 550 (31);rosca hembra estilo 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Reducción del ruido: 35db o más
  • Eliminación de niebla de aceite: 99.9 % o más
  • Presión de suministro del elemento: 0.1MP o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 60° C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"