Especificaciones
Detalles
- IncluyeEstuche de plástico
- Sin chispasSin chispas
- Número de fichajes15
- UPC_NO783310347576
Descripción general
- La llave de trinquete hexagonal de 1 pulg. permite su uso con pernos de tracción de 9.5 mm ( 3/8 pulg.) y 19.1 mm ( 3/4 pulg.)
- Kit de punzón de apertura manual de 1/2 a 2 pulgadas de tamaño de conducto
- Maletín de transporte de plástico resistente de alto impacto