Motion
T34S2A
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03716452
No. Fabricante T34S2A
Precio486.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #03716452
No. Fabricante T34S2A
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
Precio486.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    36.08 pies-libras
  • Peso
    23.48 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, equipos conectados directamente, ventiladores, bombas
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.00–3.00 / 1.50 A
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382070861
  • Corriente máxima permitida
    1.5 A, 3 A
  • Modelo
    P063FWT4375015B
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382070861

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP,1725 RPM,T34S2A,208-230/460 V,56