Motion
24715-4056

GARLOCK KLOZURE
24715-4056

Klozure® Sello de aceite MILL-RIGHT® ES (HNBR) - Sólido, 11.811 pulg. de diámetro del eje, 13.543 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho general, diseño modelo 59 , material labial ES Mill-Right
Artículo MI #03716787
No. Fabricante 24715-4056
Precio1,735.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24715-4056

Klozure® Sello de aceite MILL-RIGHT® ES (HNBR) - Sólido, 11.811 pulg. de diámetro del eje, 13.543 pulg. de diámetro exterior, 0.787 pulg. de ancho general, diseño modelo 59 , material labial ES Mill-Right
Artículo MI #03716787
No. Fabricante 24715-4056
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
Precio1,735.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.543 pulg.
  • Ancho general
    0.787 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.811 pulg.
  • Peso
    3.48 lb

Detalles

  • Carcasa
    Con estuche interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte con estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 59
  • Tipo de diseño
    Modelo 59
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24715-4056
  • Número de Upc del fabricante
    717744651077
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.093 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X4056 MM-DERECHA ES CRS 11.811"ID
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® ES (nitrilo hidrogenado) modelo 59 proporciona alta resistencia a la abrasión y buena resistencia química
  • Capacidad agresiva de desalineación entre eje y orificio
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia
  • Configuración de labio único con resorte digital moldeado de acero inoxidable
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 300°F (-40°C a 150°C)
  • Fabricado en EE. UU.