Motion
ASV220F-U10/32-03

SMC CORP OF AMERICA
ASV220F-U10/32-03

Válvula neumática de escape rápido - 1.3 mm2 (entrada a salida), coeficiente de flujo de 1.3 mm2 (salida a escape), puerto 10-32 UNF, máx. 145 psi
Artículo MI #03717861
No. Fabricante ASV220F-U10/32-03
Precio16.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASV220F-U10/32-03

Válvula neumática de escape rápido - 1.3 mm2 (entrada a salida), coeficiente de flujo de 1.3 mm2 (salida a escape), puerto 10-32 UNF, máx. 145 psi
Artículo MI #03717861
No. Fabricante ASV220F-U10/32-03
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
Precio16.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    10-32 UNF
  • Altura total
    31.4 mm
  • Longitud total
    27.6 mm
  • Ancho general
    9.6 mm
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.3 (entrada a salida) mm2, 1.3 (salida a escape) mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    ASV
  • Estándares cumplidos
    Estándar CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
ASV220F-U10/32-03 EXHAUSIÓN RÁPIDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good