Motion
AWD40-N04DE-Z

SMC CORP OF AMERICA
AWD40-N04DE-Z

Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 16 cfm, 145 psi máx., 1/2 NPT puertos, Drenaje automático (normalmente abierto), Recipiente de policarbonato
Artículo MI #03718855
No. Fabricante AWD40-N04DE-Z
Precio121.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AWD40-N04DE-Z

Separador de micronieblas - Capacidad nominal de 0.01 μm, Capacidad de flujo de aire de 16 cfm, 145 psi máx., 1/2 NPT puertos, Drenaje automático (normalmente abierto), Recipiente de policarbonato
Artículo MI #03718855
No. Fabricante AWD40-N04DE-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio121.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Altura total
    239 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AWD

Descripción general

Descripción del fabricante
AWD40-N04DE-Z MICROREGULADOR DE SEPARACIÓN DE NIEBLA
  • Regulador de separador de microniebla modular
  • Filtración: 0.01µm
  • Tamaño del cuerpo: 1/8, 3/8, 1/2
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2
  • Disponible en tipos de rosca Rc, NPT o G(PF)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"