Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1080 lpm
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.5000 pulg.
- Longitud total15.5 pulg.
- Peso de la herramienta27 lb
- Par de apriete900 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire40.0 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoMango en D
- Tipo de mangoMango en D
- Número de Upc del fabricante15451014858
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima4200 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto
- RacheteRachete
- Par inverso1400 pies-lbf
- ReversibleReversible
- SerieCP797
- UPC_NO015451014858
- Velocidad variableVelocidad variable
- Par de trabajo900 pies-lbf
Descripción general
- El embrague oscilante para perros ofrece un funcionamiento suave y una durabilidad extrema
- Acelerador de tensado
- Alto rendimiento y durabilidad
- Cómoda válvula de marcha atrás
- Ideal para trabajos de gran volumen en camiones, autobuses y equipos pesados
- Entrada de aire NPTF de 1/2", tamaño mínimo de manguera de 1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación