Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero12
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Longitud67 m / 220 pies
- Radio de curvatura mínimo121.9 mm / 4.8 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.15 pulg.
Detalles
- Presión de estallido13000 psi / 896.3 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMegaTuff
- Tipo de cubiertaMegaTuff
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión constante alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante46572326
- Número de Upc del fabricante770075239291
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+121°C / +250 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoRecomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión La manguera Global M3KH es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3KH tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 . Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, cable
- Marca comercialM3KH Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075239291
- Presión de trabajo3250 psi / 224.1 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.