Motion
KQG2L13-00
KQG2 Accesorio de tubería recto de empuje a empuje - Material del cuerpo Acero inoxidable 316, diámetro externo compatible del tubo de 1/2 in
Artículo MI #03732076
No. Fabricante KQG2L13-00
Precio64.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KQG2 Accesorio de tubería recto de empuje a empuje - Material del cuerpo Acero inoxidable 316, diámetro externo compatible del tubo de 1/2 in
Artículo MI #03732076
No. Fabricante KQG2L13-00
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
Precio64.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • País de origen
    JP
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Serie
    KQG

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN KQG2L13-00 , METAL DE UN TOQUE, ACERO INOX.
  • Accesorios de acero inoxidable 316 de un solo toque, tamaño en pulgadas
  • Piezas del sello: FKM
  • Se puede utilizar con vapor
  • Sin grasa
  • El material de tubos aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

Los clientes también compraron