Motion
WR132 PASADORES CONECTORES COTT

PEER CHAIN
WR132 COTT CONN PINS

Clavija de chaveta - 132 / 6.050 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03735175
No. Fabricante WR132 COTT CONN PINS
Precio11.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
WR132 COTT CONN PINS

Clavija de chaveta - 132 / 6.050 pulg. Tamaño y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #03735175
No. Fabricante WR132 COTT CONN PINS
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
Precio11.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    132 / 6.050 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa
    2.000 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    WR132
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    5071
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
WR132 PASADOR CONEXIÓN COTT
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good