Motion
CR-0687PX1

NTN
CR-0687PX1

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.1270 pulg. de diámetro exterior, 0.5906 pulg. de ancho de cono, 0.4724 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de tolerancia especial
Artículo MI #03735393
No. Fabricante CR-0687PX1
Precio60.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CR-0687PX1

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.1270 pulg. de diámetro exterior, 0.5906 pulg. de ancho de cono, 0.4724 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de tolerancia especial
Artículo MI #03735393
No. Fabricante CR-0687PX1
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
Precio60.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.001 mm
  • Diámetro exterior
    2.1270 pulg.
  • Ancho general
    0.5906 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia especial
  • Peso
    0.295 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Tolerancia especial
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359467666
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359467666

Descripción general

Descripción del fabricante
CR-0687PX1 JUEGO DE RODILLOS DE CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"