Motion
5306WSC3

NTN
5306WSC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1875 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #03735444
No. Fabricante 5306WSC3
Precio234.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5306WSC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 1.1875 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #03735444
No. Fabricante 5306WSC3
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
Precio234.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0400 pulg., 1.016 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1875 pulg., 30.162 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    5306WSC3 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359539325
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8750 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359539325

Descripción general

Descripción del fabricante
5306WSC3 BALL BRG