Motion
XLS4

NTN
XLS4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 4.0000 in, DE de 5.6240 in, anchura de 0.8750 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #03735576
No. Fabricante XLS4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XLS4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, DI de 4.0000 in, DE de 5.6240 in, anchura de 0.8750 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #03735576
No. Fabricante XLS4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0940 pulg., 2.388 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8750 pulg., 22.225 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.6240 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    XLS4 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 4.0000 in, abierto, diámetro exterior de 5.6240 in y ancho de 0.8750 in para uso de rodamientos de ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    XLS4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359248111
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8250 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    XLS
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359248111

Descripción general

Descripción del fabricante
XLS4 BALL BRG