Motion
7017

NTN
7017

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 130 mm OD, Ancho de 22 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #03735660
No. Fabricante 7017
Precio917.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7017

Cojinete de contacto angular - Orificio de 85 mm, 130 mm OD, Ancho de 22 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #03735660
No. Fabricante 7017
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
Su precio$917.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7017 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359433647
  • RPM Máx.
    6900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    54500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359433647

Descripción general

Descripción del fabricante
7017 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"