Motion
MA1213

NTN
MA1213

MA1213 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
Artículo MI #03735775
No. Fabricante MA1213
Precio94.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MA1213

MA1213 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
Artículo MI #03735775
No. Fabricante MA1213
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
Precio94.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5591 pulg.
  • Radio de filete
    2.540 mm
  • Diámetro exterior
    3.1661 pulg.
  • Ancho general
    0.9063 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    Sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359100068
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
MA1213 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA