Motion
M1305GTV

NTN
M1305GTV

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1.3382 pulg. de D.I., 2.4409 pulg. de D.E., 2.1024 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03735838
No. Fabricante M1305GTV
Precio96.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
M1305GTV

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 1.3382 pulg. de D.I., 2.4409 pulg. de D.E., 2.1024 pulg. de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #03735838
No. Fabricante M1305GTV
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
Precio96.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3382 pulg.
  • Radio de filete
    1.020 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Una pieza de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359488234
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359488234

Descripción general

Descripción del fabricante
M1305GTV CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA