Motion
AM-M8
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8x1.25, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03739113
No. Fabricante AM-M8
Precio59.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8x1.25, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03739113
No. Fabricante AM-M8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.25 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8x1.25
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    190029046988

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA MACHO MÉTRICO AM-M8T CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle