Especificaciones
Detalles
- Desplazamiento25.9 cm3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F, 180 °F
- RPM Máx.1800 rpm, 3000 rpm
- Caudal máximo69.46536192 l/min
- Presión máxima de funcionamiento4250 psi
- Tipo de montajeBrida
- Orientación del puertoFrente
- Material del selloNitrilo
- Serie25VMQ
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de bomba de paletaIndividual
Descripción general
- Presiones más altas, ruido más bajo
- Diseño único de placa de oblea
- Bomba simple, doble o triple
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver folleto
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver folleto