Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPT
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Peso1.102 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoAutomático
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPT, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Caudal200 cfm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi